Schneider Electric - NSYSPV6100 2 Pl Vent Sokkelsider 100x600 - NSYSPV6100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, sidesett
Materiale - Stål
Farge - Grå
Bredde - 600 mm
Høyde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132570
Elnummer
2495310
Leverandørens varenummer
NSYSPV6100
Typebeskrivelse
NSYSPV6100
Modell / utførelse:
Sokkel, sidesett
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde:
600 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
600 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
Ja
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei


