Schneider Electric - NSYSQCR4040 TRAVERS 400/1 - NSYSQCR4040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132648
Elnummer
2493882
Leverandørens varenummer
NSYSQCR4040
Typebeskrivelse
NSYSQCR4040
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
60 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


