Schneider Electric - NSYSQCR4080 TRAVERS 800/1 - NSYSQCR4080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485132679
Elnummer
2493885
Leverandørens varenummer
NSYSQCR4080
Typebeskrivelse
NSYSQCR4080
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
800 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
40 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


