Schneider Electric - NSYSQCR6540 TRAVERS 400/2 - NSYSQCR6540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132709
Elnummer
2493888
Leverandørens varenummer
NSYSQCR6540
Typebeskrivelse
NSYSQCR6540
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
100 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


