Schneider Electric - NSYSQCR6580 TRAVERS 800/2 - NSYSQCR6580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132730
Elnummer
2493891
Leverandørens varenummer
NSYSQCR6580
Typebeskrivelse
NSYSQCR6580
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
70 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


