Schneider Electric - NSYSQCR90100 TRAVERS 1000/3 - NSYSQCR90100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132747
Elnummer
2493892
Leverandørens varenummer
NSYSQCR90100
Typebeskrivelse
NSYSQCR90100
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
70 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


