Schneider Electric - NSYSQCR90120 TRAVERS 1200/3 - NSYSQCR90120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485132754
Elnummer
2493893
Leverandørens varenummer
NSYSQCR90120
Typebeskrivelse
NSYSQCR90120
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1200 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


