Schneider Electric - NSYSQCR9060 TRAVERS 600/3 - NSYSQCR9060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485132785
Elnummer
2493896
Leverandørens varenummer
NSYSQCR9060
Typebeskrivelse
NSYSQCR9060
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
90 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
110 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


