Schneider Electric - NSYSRCOPB Kabelsupportskinne f/veggskap - NSYSRCOPB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 550 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480170454
Elnummer
6993782
Leverandørens varenummer
NSYSRCOPB
Typebeskrivelse
6993782
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
550 mm
Høyde:
24 mm
Dybde:
43 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" veggskap type OPB. Avdekningsplater og bakplater leveres med festemateriell.


