Schneider Electric - NSYSTBR5 DYBDESKINNE 500MM - NSYSTBR5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 500 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480146749
Elnummer
2493900
Leverandørens varenummer
NSYSTBR5
Typebeskrivelse
NSYSTBR5
Modell / utførelse:
Dybdetravers
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Bredde:
160 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


