Schneider Electric - NSYSUCR4030 2 universal skinne 1 rekke 300 - NSYSUCR4030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485133362
Elnummer
2495330
Leverandørens varenummer
NSYSUCR4030
Typebeskrivelse
NSYSUCR4030
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


