Schneider Electric - NSYSUCR4050 TRAVERS 500/1 - NSYSUCR4050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485133386
Elnummer
2493932
Leverandørens varenummer
NSYSUCR4050
Typebeskrivelse
NSYSUCR4050
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
60 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


