Schneider Electric - NSYSUCR4090 2 universal skinne 1 rekke 900 - NSYSUCR4090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133423
Elnummer
2495332
Leverandørens varenummer
NSYSUCR4090
Typebeskrivelse
NSYSUCR4090
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
900 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


