Schneider Electric - NSYSUCR65160 2 universal skinne 2 r 1600 - NSYSUCR65160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485133461
Elnummer
2495334
Leverandørens varenummer
NSYSUCR65160
Typebeskrivelse
NSYSUCR65160
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
65 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


