Schneider Electric - NSYSUCR90110 2 universal skinne 3 r 1100 - NSYSUCR90110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133553
Elnummer
2495339
Leverandørens varenummer
NSYSUCR90110
Typebeskrivelse
2495339
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1100 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
27 mm
Maks belastning:
70 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


