Schneider Electric - NSYSUCR90160 2 universal skinne 3 r 1600 - NSYSUCR90160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133591
Elnummer
2495342
Leverandørens varenummer
NSYSUCR90160
Typebeskrivelse
NSYSUCR90160
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
1600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1600 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


