Schneider Electric - NSYSUCR90180 2 universal skinne 3 r 1800 - NSYSUCR90180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133607
Elnummer
2495343
Leverandørens varenummer
NSYSUCR90180
Typebeskrivelse
NSYSUCR90180
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1800 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


