Schneider Electric - NSYSUCR9070 2 universal sk 3 rekker 700 - NSYSUCR9070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 700 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133683
Elnummer
2495347
Leverandørens varenummer
NSYSUCR9070
Typebeskrivelse
NSYSUCR9070
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
700 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
27 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


