Schneider Electric - NSYSVR608 Ventilert tak 600x800 - NSYSVR608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 570 mm
Høyde - 72 mm
Dybde - 770 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606485133775
Elnummer
2495350
Leverandørens varenummer
NSYSVR608
Typebeskrivelse
NSYSVR608
Bredde:
570 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
770 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei


