Schneider Electric - NSYTBC3105 GULVSKAP SKAPTOPP 300X1000X500 - NSYTBC3105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 500 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480067976
Elnummer
2494200
Leverandørens varenummer
NSYTBC3105
Typebeskrivelse
2494200
Bredde:
1000 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei


