Schneider Electric - NSYTBC3106 GULVSKAP SKAPTOPP 300X1000X600 - NSYTBC3106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 600 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480067983
Elnummer
2494201
Leverandørens varenummer
NSYTBC3106
Typebeskrivelse
2494201
Bredde:
1000 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


