Schneider Electric - NSYTBC3128 Samleskinne topp 300x1200x800 - NSYTBC3128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1200 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480068027
Elnummer
2495354
Leverandørens varenummer
NSYTBC3128
Typebeskrivelse
2495354
Bredde:
1200 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei


