Schneider Electric - NSYTBC346 GULVSKAP SKAPTOPP 3X4X6 - NSYTBC346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 600 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480068065
Elnummer
2493953
Leverandørens varenummer
NSYTBC346
Typebeskrivelse
2493953
Bredde:
400 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
600 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


