Schneider Electric - NSYTBC365 GULVSKAP SKAPTOPP 3X6X5 - NSYTBC365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 500 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480068089
Elnummer
2493954
Leverandørens varenummer
NSYTBC365
Typebeskrivelse
2493954
Bredde:
600 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
500 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
500 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


