Schneider Electric - NSYTBC388 Samleskinne topp 300x800x800 - NSYTBC388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 800 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 800 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480068133
Elnummer
2495357
Leverandørens varenummer
NSYTBC388
Typebeskrivelse
2495357
Bredde:
800 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
800 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


