Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - NSYTBP292412 85117 PC BOKS 291X241X128 T - NSYTBP292412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTBP292412 85117 PC BOKS 291X241X128 T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type avdekning - Deksel

  • Utførelse deksel - Lukket

  • Gjennomsiktig deksel/dør - nei

  • Høyde - 291 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480165740

Elnummer

2493980

Leverandørens varenummer

NSYTBP292412

Typebeskrivelse

NSYTBP292412

Monteringsmetode:

Påvegg

Type avdekning:

Deksel

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Høyde:

291 mm

Bredde:

241 mm

Dybde:

128 mm

RAL-nummer:

7035

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Med monteringsplate:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type dør:

Uten

Med lås:

nei

Nominell strøm (In):

0 A

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innvendig dybde:

120 mm

Platetykkelse I skap:

12 mm

Platetykkelse I dør/deksel:

12 mm

Farge:

Grå

Antall moduler:

0

Antall rader:

0

Antall åpninger for flensplater:

0

Utvidelsesmulighet:

nei

Antall kabellinnganger:

2

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Slagfasthet:

IK08

Funksjonssikkerhet:

Uten

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.