Schneider Electric - NSYTCM278 Lås med vinge(8)for PLS - NSYTCM278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 120 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480189623
Elnummer
2496203
Leverandørens varenummer
NSYTCM278
Typebeskrivelse
2496203
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
120 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
120 mm
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


