Schneider Electric - NSYTCSM6PLM M6 mutter for PLM - NSYTCSM6PLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Gjengetype - Metrisk
Med fjær - nei
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480192593
Elnummer
2496204
Leverandørens varenummer
NSYTCSM6PLM
Typebeskrivelse
NSYTCSM6PLM
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Gjengetype:
Metrisk
Med fjær:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


