Utgått

Schneider Electric - NSYTCT274 Trekantsdkrue PLS (4) - NSYTCT274

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTCT274 Trekantsdkrue PLS (4)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 100 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480189630

Elnummer

2496205

Leverandørens varenummer

NSYTCT274

Typebeskrivelse

2496205

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Plast

Bredde:

100 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

100 mm

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.