Schneider Electric - NSYTEX6 INNPRESSMUTTER 6MM - NSYTEX6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480192760
Elnummer
2494215
Leverandørens varenummer
NSYTEX6
Typebeskrivelse
NSYTEX6
Materiale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


