Schneider Electric - NSYTHPLM DØRVRIDER U/LÅS - NSYTHPLM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Håndtak
Vippe - Ja
Låses med hengelås - nei
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Type tetning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480192852
Elnummer
2494221
Leverandørens varenummer
NSYTHPLM
Typebeskrivelse
2494221
Type håndtak:
Håndtak
Vippe:
Ja
Låses med hengelås:
nei
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Type tetning:
Uten
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.