Schneider Electric - NSYTJ2015 83100 REGNTAK 200X150 - NSYTJ2015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 209 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480198854
Elnummer
2494045
Leverandørens varenummer
NSYTJ2015
Typebeskrivelse
NSYTJ2015
Bredde:
209 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


