Schneider Electric - NSYTJ2520 SWM tak W250xD200mm - NSYTJ2520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 259 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 250 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480198830
Elnummer
2496221
Leverandørens varenummer
NSYTJ2520
Typebeskrivelse
2496221
Bredde:
259 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
250 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


