Schneider Electric - NSYTJ4020 83104 REGNTAK 400X200 - NSYTJ4020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 409 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198793
Elnummer
2494050
Leverandørens varenummer
NSYTJ4020
Typebeskrivelse
NSYTJ4020
Bredde:
409 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


