Schneider Electric - NSYTJ5015 SWM tak W500xD150mm - NSYTJ5015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 509 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198779
Elnummer
2496222
Leverandørens varenummer
NSYTJ5015
Typebeskrivelse
2496222
Bredde:
509 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


