Schneider Electric - NSYTJ8020 SWM tak W800xD200mm - NSYTJ8020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 809 mm
Høyde - 36 mm
Dybde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Dybde for skapinnbygging - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480198700
Elnummer
2496223
Leverandørens varenummer
NSYTJ8020
Typebeskrivelse
2496223
Bredde:
809 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Dybde for skapinnbygging:
200 mm
Farge:
Grå
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


