Schneider Electric - NSYTLA SWM standard flenspl 140x80 - NSYTLA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 200 mm
Høyde - 140 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168529
Elnummer
2496238
Leverandørens varenummer
NSYTLA
Typebeskrivelse
2496238
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
200 mm
Høyde:
140 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
400 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


