Schneider Electric - NSYTLCME Flexicable flens 245x130 - NSYTLCME
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 260 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480467639
Elnummer
2492417
Leverandørens varenummer
NSYTLCME
Typebeskrivelse
NSYTLCME
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
260 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
130 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


