Schneider Electric - NSYTLCU FLENSPLATE EURO AL 245x130 - NSYTLCU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 400 mm
Høyde - 0 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168437
Elnummer
2494064
Leverandørens varenummer
NSYTLCU
Typebeskrivelse
2494064
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
400 mm
Høyde:
0 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
200 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


