Schneider Electric - NSYTLDFL SWM flens,GP m/ut. 345x130 1h - NSYTLDFL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 360 mm
Høyde - 5 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168413
Elnummer
2496243
Leverandørens varenummer
NSYTLDFL
Typebeskrivelse
NSYTLDFL
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
360 mm
Høyde:
5 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
130 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


