Schneider Electric - NSYTLDME Flexicable flens 345x130 - NSYTLDME Flexicable flens 345x130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 360 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480467646
Elnummer
2492418
Leverandørens varenummer
NSYTLDME Flexicable flens 345x130
Typebeskrivelse
NSYTLDME
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
360 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
130 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


