Schneider Electric - NSYTLDU SWM alu Cabl. GP 345x130mm - NSYTLDU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 400 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Tykkelse - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168390
Elnummer
2494226
Leverandørens varenummer
NSYTLDU
Typebeskrivelse
2494226
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
400 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
200 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


