Schneider Electric - NSYTLF Flensplate 545x130 - NSYTLF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 600 mm
Høyde - 545 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168345
Elnummer
2494228
Leverandørens varenummer
NSYTLF
Typebeskrivelse
NSYTLF
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
600 mm
Høyde:
545 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


