Schneider Electric - NSYTLG4FL SWM CGP 495x220mm w/4 h. FL21 - NSYTLG4FL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Nippel
Type - Rett
Bredde - 600 mm
Høyde - 0 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480168277
Elnummer
2496253
Leverandørens varenummer
NSYTLG4FL
Typebeskrivelse
2496253
Modell / utførelse:
Nippel
Type:
Rett
Bredde:
600 mm
Høyde:
0 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
200 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


