Schneider Electric - NSYTPLS1827 Transp PLS deksel 18x27x4,5 - NSYTPLS1827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 180 mm
Bredde - 270 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Dybde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480189685
Elnummer
2496258
Leverandørens varenummer
NSYTPLS1827
Typebeskrivelse
NSYTPLS1827
Høyde:
180 mm
Bredde:
270 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Dybde:
45 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjennomsiktig:
Ja
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


