Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - NSYTSAM6313SE KABEL INNFØRING,M63 13e - NSYTSAM6313SE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYTSAM6313SE KABEL INNFØRING,M63 13e

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rørinnføring

  • Farge - Svart

  • RAL-nummer (lignende) - 9005

  • Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168178

Elnummer

2494236

Leverandørens varenummer

NSYTSAM6313SE

Typebeskrivelse

2494236

Modell / utførelse:

Rørinnføring

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Egnet for påveggskappe for innbyggingsapparat:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien