Schneider Electric - NSYTTG40 TELESKOPSKINNE 400 - NSYTTG40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Teleskopskinne
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial
EAN/GTIN
3606480068164
Elnummer
2494073
Leverandørens varenummer
NSYTTG40
Typebeskrivelse
NSYTTG40
Modell / utførelse:
Teleskopskinne
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
13 mm
Høyde:
27,5 mm
Dybde:
365 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


