Schneider Electric - NSYTVP756 Travers, 2 stk L750mm - NSYTVP756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480217357
Elnummer
6993731
Leverandørens varenummer
NSYTVP756
Typebeskrivelse
6993731
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
688 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Forsterkningsskinner for montering på siden i skapet. Monteres mellom fremre og bakre profilskinner i skapet. Leveres i sett á 2 stk.


