Schneider Electric - NSYTVPSL6 Travers, B=600 mm - NSYTVPSL6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480173202
Elnummer
6993618
Leverandørens varenummer
NSYTVPSL6
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
568 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" gulvskap.


