Schneider Electric - NSYTVPSP10 Travers, D=1000 mm - NSYTVPSP10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 1000 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480173240
Elnummer
6993622
Leverandørens varenummer
NSYTVPSP10
Typebeskrivelse
Tilbehør gulvskap
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
1000 mm
Bredde:
15 mm
Høyde:
42 mm
Dybde:
881 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0
Tilbehør til 19" gulvskap.